曜日別特売
SJ-NH05-25WL LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50696496

SJ-NH05-25WL LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50696496
SJ-NH05-25WL LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50696496

LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
光色白・電球色
内容量1個(2.5m)注文コード50696496品番SJ-NH05-25WL
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
街路樹への巻付けなど長尺にも対応
交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)
全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)

仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.4(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿光色白・電球色LED使用数(個)24取付間隔(cm)約10
関連資料:(40.79MB)
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJ・SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする