SJX-E05F-10LW LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50696609

SJX-E05F-10LW LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50696609
SJX-E05F-10LW LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50696609
SJX-E05F-10LW LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50696609

LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(10m)
光色電球色・白(フラッシュ)
定格消費電力(W)4(全点灯時)
内容量1個(10m)注文コード50696609品番SJX-E05F-10LW
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

長尺接続OK
全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」
全点灯+点滅
組立式SJXシリーズ
屋外用
ローボルトタイプ(24V)
ランダム点滅
一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)

仕様SJV:4.3質量(g)800長さ(m)10定格消費電力(W)4(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿光色電球色・白(フラッシュ)LED使用数(個)96(全点灯80、点滅16)接続長(m)130(13本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
関連資料:(40.79MB)
注意
※LEDストリングSJX(フラッシュタイプ)は点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする