STM-TFX-B02 2分岐コード DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50696977

2分岐コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50696977品番STM-TFX-B02
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

2分岐

材質PVC本体寸法(mm)10×460×10本体質量(g)34ケーブル長(cm)入力ケーブル:18、出力ケーブル:28
関連資料:(0.72MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする