曜日別特売
NDS-864MF-KKK スムーズハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50697099

NDS-864MF-KKK スムーズハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50697099
NDS-864MF-KKK スムーズハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50697099
NDS-864MF-KKK スムーズハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50697099

スムーズハイポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50697099品番NDS-864MF-KKK
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

金属クリップは、さびにくいステンレス製
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
オールブラックシリーズ
ケースイン対応品(別売樹脂ケース収納可能)
多量のパーツが入る広々ポケット3段式
スムーズポケット6カ所

用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ形状3段オールブラック材質(本体)ポリエステルキャンバス本体寸法(mm)240×150×280本体質量(g)500材質(クリップ)ステンレス
関連資料:(2.64MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする