曜日別特売
STM-TN01-01WS LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50697144

STM-TN01-01WS LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50697144
STM-TN01-01WS LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50697144
STM-TN01-01WS LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50697144

LEDテープライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
光色
内容量1本注文コード50697144品番STM-TN01-01WS
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
屋内用

仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ色温度(K)4200(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100
関連資料:(0.72MB)取扱説明書:(3.93MB)
注意
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
※雨、水濡れに注意してください。
※この商品は単体では使用できません。別売りの電源パーツが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする