51-SY5120-AL3-01 51-SY5120 SMC 50697437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-SY5120

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/8注文コード50697437品番51-SY5120-AL3-01
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする