※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
51-SY5120
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
50697516
品番
51-SY5120-AL6-C6
参考基準価格(税別)
¥25,470
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気