曜日別特売
51-SY5120-ALL10-C8 51-SY5120 SMC 50697683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-SY512051-SY5120-ALL10-C8

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は管接続口径など152種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
注文コード
50697683
品番
51-SY5120-ALL10-C8
参考基準価格(税別)¥26,180販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする