OWLTECH(オウルテック)
Apple Watch Series用ガラスフィルム一体型 保護ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
対応機種
Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7 (41mm)
色
ブラック
付属品
取扱説明書 兼 保証書
注文コード
50698054
品番
OWL-AWBCV0441-BK
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
対応機種・色・付属品
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
Apple Watchの画面と本体をしっかり守る
Apple Watchのデザインや操作性はそのままに
付属品
取扱説明書 兼 保証書
色
ブラック
本体質量(g)
約3
対応機種
Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7 (41mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約37×11×43