曜日別特売
EA956V-1A 45x30mm アクリルパール板(青/5枚) エスコ 50699477

45x30mm アクリルパール板(青/5枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50699477品番EA956V-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400
取付け方法吊り下げ材質アクリルエスコ品番EA956V-1A形状小判型厚さ(mm)2寸法(mm)45×30スカイブルー質量(g)約19(1パック当り)穴径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする