曜日別特売
EA956V-8A 45x30mm アクリルパール板(オレンジ/5枚) エスコ 50699942

45x30mm アクリルパール板(オレンジ/5枚)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50699942
品番
EA956V-8A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
¥400
エスコ品番
EA956V-8A
材質
アクリル
形状
小判型
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
45×30
色
フレッシュオレンジ
質量(g)
約19(1パック当り)
穴径(Φmm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 弁当発注札
製造業

職場のお弁当発注の際の札として利用。
画面の印象より、やや暗めのオレンジですが、見やすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする