エスコ
26x68mm ネームタグ(5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50700204
品番
EA956VA-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
紙を取出さずにそのまま書き込みができます。
木や水を使わず製造されたストンペーパーを使用しています。
色
レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー
仕様
5色セット品
エスコ品番
EA956VA-19
セット内容
レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー
材質
本体:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパ
寸法(mm)
26×68
寸法(縦×横)(mm)
68×26