曜日別特売
EA956VC-3 Φ16mm / 360片 カラーラベルシール エスコ 50701218

※写真はEA956VC-2です。

EA956VC-3 Φ16mm / 360片 カラーラベルシール エスコ 50701218
EA956VC-3 Φ16mm / 360片 カラーラベルシール エスコ 50701218
EA956VC-3 Φ16mm / 360片 カラーラベルシール エスコ 50701218
EA956VC-3 Φ16mm / 360片 カラーラベルシール エスコ 50701218

Φ16mm / 360片 カラーラベルシール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50701218品番EA956VC-3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥275
販売価格(税別)
250

入数は15シート(360片)入りです。

用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示にエスコ品番EA956VC-3形状円型赤・青・白・緑・黄直径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする