エスコ
310X80mm カードキー用キーハンガー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50701306
品番
EA956VD-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
取手付きでキーボックスから取り外して持ち運びもできます。
取付はネジ不要で簡単。
キーボックスに取付け、カードキーを収納できます。
キーボックス(EA956VD-21/-28)に取付可能。
エスコ品番
EA956VD-29
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
310×80、【カード差込み口】4.8×60(1ポケットにカード3枚収納可能)
質量(g)
190
ポケット数
8箇所
ホルダー数
8
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。