51-SY7120-ATT3-02-F1 51-SY7120 SMC 50701612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-SY7120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc注文コード50701612品番51-SY7120-ATT3-02-F1
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする