曜日別特売
EUT-223410 USBポート付電源タップ(急速充電対応) ハート電機サービス 50701780

EUT-223410 USBポート付電源タップ(急速充電対応) ハート電機サービス 50701780
EUT-223410 USBポート付電源タップ(急速充電対応) ハート電機サービス 50701780
EUT-223410 USBポート付電源タップ(急速充電対応) ハート電機サービス 50701780
EUT-223410 USBポート付電源タップ(急速充電対応) ハート電機サービス 50701780

USBポート付電源タップ(急速充電対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コード長さ(m)1
内容量1台注文コード50701780品番EUT-223410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AC電源×2、USB-A×2のついたAC電源タップです。USBポートは2ポート合計3.4Aの高出力だからタブレットとスマートフォンの同時充電も可能。
AC差込口はホコリなどの侵入をガードするシャッター機能搭載。感電などの事故を防止します。
プラグは180度回転プラグを採用。狭い場所でも使いやすい延長コードです。

出力AC:AC100v14A合計1400W、USB:DC5V3.4A定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1コネクタ(USB)Aタイプ×2口RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする