エスコ
22x53mm ネームタグ(イエロー/50個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
50702076
品番
EA956VL-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色
イエロー
仕様
スイベル付
エスコ品番
EA956VL-19
材質
本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール
寸法(mm)
【台紙用窓穴】14×30
全長(mm)
【スイベル】約28
穴径(Φmm)
3、5.5
内径(Φmm)
【キーリング】約21
線径(Φmm)
【スイベル】2、【キーリング】1.2
本体寸法(mm)
22×53×3(厚)
質量(g/個)
5