エスコ
24x57mm ネームタグ(ブルー/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
50702243
品番
EA956VL-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
色
ブルー
エスコ品番
EA956VL-27
材質
本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)
本体寸法(mm)
24×57×4(厚)
質量(g/個)
約5
チェーン寸法(mm)
直径3×115