※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
51-SY7220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
注文コード
50702644
品番
51-SY7220-ALL3-02
参考基準価格(税別)
¥46,530
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気