エスコ
ビジネスチェアー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50702706
品番
EA956XC-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
ガス式上下調節機構。
簡易ランバーサポート機能付で、腰の疲れを低減します。
全高(mm)
850~970
座面高さ(mm)
【座面】430~550
本体質量(kg)
6
エスコ品番
EA956XC-21
幅(mm)
(脚部)600
質量(kg)
6
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
【背もたれ】390×455
張地
背もたれ:メッシュ張り、座面:布張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×850~970
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。