エスコ
600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50703537
品番
EA957AA-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,900
販売価格(税別)
¥
29,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA957AA-150
セット内容
フレーム×1、ベース×1、13mmボルト×2、13mmナット×2
材質
鋼板(エポキシ塗装)
質量(kg)
12
本体寸法(mm)
600×205×1500(H)
ベース寸法(mm)
600×205×100(H)
関連資料:
RoHS(0.04MB)
取扱説明書(日本語)(0.15MB)