曜日別特売
51-SY9120-ALL3-C12 51-SY9120 SMC 50703554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-SY9120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ12ワンタッチ管継手注文コード50703554品番51-SY9120-ALL3-C12
参考基準価格(税別)¥28,220販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12管接続口径Φ12ワンタッチ管継手切換方式2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする