エスコ
200x113x 75mm パーツトレー(青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50703555
品番
EA957AC-101B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
201×112×75
色
青
エスコ品番
EA957AC-101B
材質
PP
質量(kg)
120
有効内寸(mm)
162×87×67
耐荷重(kg)
4.5
外寸(mm)
201×112×75
内寸(mm)
184×94×70