EA957AD-102 97x155x 75mm パーツトレー (黄色) エスコ 50703966

97x155x 75mm パーツトレー (黄色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50703966品番EA957AD-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥539
販売価格(税別)
490
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)97×155×75黄色エスコ品番EA957AD-102材質ポリプロピレン寸法(mm)97×155×75質量(g)100有効内寸法・奥行(mm)87有効内寸法・高さ(mm)63有効内寸法・幅(mm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする