EA957AD-107 127x200x100mm パーツトレー (赤色) エスコ 50704002

127x200x100mm パーツトレー (赤色)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50704002品番EA957AD-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥671
販売価格(税別)
610
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)127×200×100エスコ品番EA957AD-107材質ポリプロピレン寸法(mm)127×200×100質量(g)200有効内寸法・奥行(mm)109有効内寸法・高さ(mm)87有効内寸法・幅(mm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする