エスコ
380x160x475mm パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50704535
品番
EA957CH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,832
販売価格(税別)
¥
7,120
バスケットに入れる
付属の仕切り板は取り外し可能です。
エスコ品番
EA957CH-1
材質
プラスチック
寸法(mm)
380×160×475
質量(kg)
2.3
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
380×160×475
内寸(mm)
110×140×55(引出し)
引出し内寸法(mm)
110×140×55
仕切り
あり