エスコ
900x400x155mm 車載ケース(樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50705682
品番
EA960AB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
900×400×155
容量(L)
40
付属品
仕切板1枚
仕様
鍵穴なし
エスコ品番
EA960AB-16
質量(kg)
2.8
色
本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
適合車種
ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
400
有効内寸法・奥行(mm)
315
有効内寸法・高さ(mm)
115
有効内寸法・幅(mm)
850