曜日別特売
EA425PF-62 正負圧用ユニオンフィルタ エスコ 50707073

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

正負圧用ユニオンフィルタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ろ過面積(cm2)7.5
内容量1個注文コード50707073品番EA425PF-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,277
販売価格(税別)
2,070
適合チューブ外径(Φmm)6ろ過面積(cm2)7.5エスコ品番EA425PF-62材質樹脂使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)10使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする