※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
R 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50715568
品番
EA432MP-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,116
販売価格(税別)
¥
5,560
バスケットに入れる
エスコ品番
EA432MP-50
材質
銅
全長(mm)
500
呼び径(mm)
13
呼び径
13
全長(m)
0.5
めねじサイズ
R1/2”
ねじサイズ
R1/2”