曜日別特売
EA432MS-3 12.7x 300mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ 50715936

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

12.7x 300mm 給水フレキ管(止水栓用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50715936品番EA432MS-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥814
販売価格(税別)
740
形状パイプエスコ品番EA432MS-3材質ステンレス全長(mm)300呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする