※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
8.0x10.2mmx 10m コントロール銅管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50721466
品番
EA436BB-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,550
販売価格(税別)
¥
20,500
バスケットに入れる
エスコ品番
EA436BB-15
厚さ(mm)
1
全長(mm)
10
長さ(m)
10
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
10.2
チューブ外径(Φmm)
8
仕上外径(mm)
10.2
銅管径(Φmm)
8
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類