曜日別特売
EA967CR-91 C 91 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ 50721956

C 91 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50721956
品番
EA967CR-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,108
販売価格(税別)
¥8,280

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。

エスコ品番
EA967CR-91
種類
ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)
14
規格
C91
シリーズ
レッドVベルト
ベルト上幅(mm)
22
寸法a(mm)
7
角度(°)
40
有効長(mm)
2000
型番
C-91
寸法b(mm)
5
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)
-30/+90
有効ピッチ周長さ(mm)
2311
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
42.5
ベルト形
C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする