曜日別特売
BA-GS03 ナノグラフェングリス セット アイネックス 50725196

BA-GS03 ナノグラフェングリス セット アイネックス 50725196
BA-GS03 ナノグラフェングリス セット アイネックス 50725196
BA-GS03 ナノグラフェングリス セット アイネックス 50725196
BA-GS03 ナノグラフェングリス セット アイネックス 50725196

ナノグラフェングリス セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード50725196品番BA-GS03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

熱伝導率15.2W/m・K! 塗布用のツールが付属して初心者でも使いやすいハイエンドグリスセットです。
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
ナノサイズのグラフェンを配合しています。
ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。
極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。
硬化しにくく、長期間安定しています。
非導電性で、初心者でも扱いやすいです。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利な、ウェットクリーナー、塗布用枠テープ付きです。
カード型へらは、力を入れてグリスの塗布ができます。
ノーマルのヘラは、端部のグリス微調整に役立ちます。
保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。

付属品フリーサイズ塗布用枠テープ(10片)、グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら使用温度(℃)-20~150内容量(g)2熱伝導率(W/mk)>15.2RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)<0.0008℃・in2/W比重(g/cm3)2.48組成金属酸化物、グラフェン、シリコーン
注意
※袋に入れて多湿を避け、室温で保管してください。
※子供の手に届かない場所に保管してください。
※皮膚および目との接触を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする