OWLTECH(オウルテック)
iPhone14Pro用ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
グレー×ブラック
グレー×ブラック
ネイビー×ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50726176
品番
OWL-CVIE6103P-GYBK
参考基準価格(税別)
¥3,073
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スタンド機能
カードポケット付き
マグネット付きフラップ
ストラップホール付き
材質
帆布、PU、TPU、マグネット
色
グレー×ブラック
タイプ
手帳型
本体質量(g)
約86
対応機種
iPhone14Pro
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約79.5×19.5×153
特性
スタンド機能・カードポケット付・マグネット付フラップ・ストラップホール付