OWLTECH(オウルテック)
ファンガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50726517
品番
OWL-FANGUARD14-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥609
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な金属製でしっかり守る
オウルテック製ケースファンすべてに対応
付属品
取付用ネジ×8
色
ブラック
本体質量(g)
約42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約134×134×5.5
寸法(cm)
14
入数
2個