曜日別特売
OWL-FANGFILTER06-2P ファンガードフィルター OWLTECH(オウルテック) 50726526

OWL-FANGFILTER06-2P ファンガードフィルター OWLTECH(オウルテック) 50726526
OWL-FANGFILTER06-2P ファンガードフィルター OWLTECH(オウルテック) 50726526

ファンガードフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50726526品番OWL-FANGFILTER06-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥691

ファンが吸い込む塵やホコリなどを高密度フィルターでガード
安心1年保証

付属品取付用ネジ×8ブラック本体質量(g)約8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×6.5寸法(cm)6入数2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする