OWLTECH(オウルテック)
ファンガードフィルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50726535
品番
OWL-FANGFILTER08-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ファンが吸い込む塵やホコリなどを高密度フィルターでガード
安心1年保証
付属品
取付用ネジ×8
色
ブラック
本体質量(g)
約25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約85.5×85.5×9.5
寸法(cm)
8
入数
2個