曜日別特売
OWL-FANGFILTER09-2P ファンガードフィルター OWLTECH(オウルテック) 50726544

OWL-FANGFILTER09-2P ファンガードフィルター OWLTECH(オウルテック) 50726544
OWL-FANGFILTER09-2P ファンガードフィルター OWLTECH(オウルテック) 50726544

ファンガードフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード50726544品番OWL-FANGFILTER09-2P
参考基準価格(税別)¥791販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ファンが吸い込む塵やホコリなどを高密度フィルターでガード
安心1年保証

付属品取付用ネジ×8ブラック本体質量(g)約35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約97×97×10寸法(cm)9入数2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする