付属品専用ポーチ、USB-A to USB-C充電・データ通信シリコンケーブル(約30cm)、保証書仕様PSEマーク(安心・安全のPSE適合商品です)色ピスタチオ出力USB-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.6A、[PD20W] USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W]本体質量(g)約98対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン入力USB-C:5V/3A、9V/2.2A、12V1.6A[PD20W]バッテリーリチウムイオン電池充電時間【モバイルバッテリーへの充電時間(空の状態から満充電まで)】付属のケーブル使用:約2.5時間、USB Power Delivery充電の場合:約1.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×39動作温度充電時:0~40℃、給電時:0~40℃バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年間バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)