※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
1000x1000x5.0mm アクリル板 (白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50729263
品番
EA440DW-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,350
販売価格(税別)
¥
18,500
バスケットに入れる
エスコ品番
EA440DW-82
材質
アクリル
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
5
色
白
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長