曜日別特売
EA440EK-60 2.00mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚) エスコ 50730575

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2.00mm /100x100mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50730575品番EA440EK-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,490
販売価格(税別)
25,900
用途
機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)2材質ステンレスエスコ品番EA440EK-60寸法(mm)100×100溝幅(mm)32許容差±0.07mm(参考)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする