曜日別特売

モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50731216品番MOT-MB5001-ECGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,982

重さ約98g 国内最小最軽量5000mAhモバイルバッテリー(2023年4月時点)
手軽な5000mAh
2台同時充電可能
USB Power Delivery 20W対応で超速充電
専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き
飛行機に持ち込み可能
小型充電式電池のリサイクルを推進するJBRCに加盟しています
安心の2年保証付き

注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
※USB-CポートとUSB-Aポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。
※5V2A以上のAC充電器をご使用下さい。
※Power Delivery 使用時は、最上位 LED が緑色になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする