曜日別特売
EA969GB-2 10x56mm ボルト(防振ゴム付) エスコ 50734023

10x56mm ボルト(防振ゴム付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50734023品番EA969GB-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥616
販売価格(税別)
560

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。

仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-2・-3エスコ品番EA969GB-2形状丸形接続ねじM10接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする