曜日別特売
EA976AJ-1 910x460x 900mm メタルラック エスコ 50737514

910x460x 900mm メタルラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50737514品番EA976AJ-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×460×900均等耐荷重(kg/段)250棚段数3エスコ品番EA976AJ-1質量(kg)14.5高さ(mm)900奥行(mm)460間口(mm)910耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)500(棚板1枚当り:約250)材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする