曜日別特売
#33183 エギラックミニVⅡ 第一精工 50737550

#33183 エギラックミニVⅡ 第一精工 50737550
#33183 エギラックミニVⅡ 第一精工 50737550

エギラックミニVⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50737550品番#33183
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Taimen System:対面2段(4段)式収納でエギの選択から取り出しがスムーズにでき、エギを10本(20本)収納できます。ビッグVはタコエギの収納にも最適です。個別収納なのでミノーやジグにも対応。 2Way Style:付属のカラビナで、パンツやバッグ等に装着可能。3ケ所のカラビナループは使い易い方向を選べます。また、直接ベルトに装着できるベルトループ(1ケ所)はより安定した装着に最適。

用途三角形の個別対面収納でスペースの無駄が無く、エギをコンパクトに収納できます。半透明ケースでカラーやサイズが一目瞭然。カラビナとベルトループ付属でパンツやバッグ等に装着可能なエギケースです。寸法(mm)205×145×63収納本数(本)エギ:20収納の目安エギタイプ:3号エギ(全長120mm)まで
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする