エスコ
163mm メタルラック用 フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50738004
品番
EA976AJ-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
エスコ品番
EA976AJ-56
材質
スチール(クロムメッキ)
質量(g)
110
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×32×40
フック全長(mm)
150
適合ラック
EA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34