エスコ
610x360x1250mm メタルラック(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50738214
品番
EA976AJ-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg/段)
100
棚段数
4
エスコ品番
EA976AJ-85
材質
キャスター:ナイロン樹脂
高さ(mm)
1250
奥行(mm)
360
間口(mm)
【キャスター取付時】610
耐荷重(kg/段)
100
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
4
総耐荷重(kg)
【キャスター付静止時】300