EA976AK-15A 760x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート エスコ 50738327

760x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50738327品番EA976AK-15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270

メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。

用途小物・装飾品などの落下防止にエスコ品番EA976AK-15A材質PVC寸法(mm)775×325×1質量(g)380適合ラックEA976AK-6/-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする