エスコ
660x360x1785mm メタルラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50738415
品番
EA976AK-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,910
販売価格(税別)
¥
18,100
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
660×360×1785
均等耐荷重(kg/段)
250
棚段数
5
エスコ品番
EA976AK-34
質量(kg)
16
高さ(mm)
1785
奥行(mm)
360
間口(mm)
660
耐荷重(kg/段)
250
耐荷重(kg)
500(棚板1枚あたり:250)
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
5