曜日別特売
EA976AK-46 550x350x 830mm メタルラック エスコ 50738433

550x350x 830mm メタルラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50738433品番EA976AK-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,985
販売価格(税別)
6,350
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×350×830均等耐荷重(kg/段)50棚段数3エスコ品番EA976AK-46材質キャスター:ナイロン樹脂質量(kg)5.4サイズ550×350×830(H)奥行(mm)350間口(mm)550耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)全体(静止時)約150、全体(移動時)約75、棚板1枚当たり約50キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19棚段数(段)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする